• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Fresa per spallamenti a 90° MEC11T 17/2L mm

Codice art.: 227300 17/2L
Sconto
217,80 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 17 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 10 mm
Sporgenza totale L1 23 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 100 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
⌀ D3 11 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 28 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 32 mm
Angolo rampa αmax. 1,15 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 10 mm
Inserto adatto BD.. 11T3
Vite inserto 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227300 17/2L
EAN / GTIN 4960664460922
Codice del produttore THN03155

Descrizione

Descrizione:

Frese di tipo MEC11T con maggiore stabilità grazie al minor numero di taglienti rispetto al tipo MECX. In questo modo è possibile un maggiore avanzamento per dente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello