Fresa per spallamenti a 90° MEC11T 24/3L mm

Codice art.: 227300 24/3L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 24 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 10 mm
Sporgenza totale L1 29 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 120 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 42 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 46 mm
Angolo rampa αmax. 0,67 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 17 mm
Inserto adatto BD.. 11T3
Vite inserto 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227300 24/3L
EAN / GTIN 4960664460953
Codice del produttore THN03179

Descrizione

Descrizione:

Frese di tipo MEC11T con maggiore stabilità grazie al minor numero di taglienti rispetto al tipo MECX. In questo modo è possibile un maggiore avanzamento per dente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello