• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

borsa a tracolla, Nero, Dimensioni ONE

Codice art.: 22650-009-09 ONE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 22650-009-09 ONE
EAN / GTIN 5715411059244
Codice del produttore 22650-009-09 ONE
Numero-L L01190 149554
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • 1 borsa a tracolla
  • Può essere fissato in modo semplice e personalizzato con il sistema Click Pocket
  • 1 ampia tasca rotonda con chiusura a laccio e rinforzo interno in CORDURA®
  • Dimensioni 13 x 19 cm
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Proprietà:

  • Materiale: 100% poliestere
  • Informazioni sulla sicurezza: Standard
  • Destinatari: Unisex
  • Certificazioni: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Utilizzo del prodotto: Abbigliamento da lavoro