• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

sac suspendu, Noir, Taille ONE

Réf.: 22650-009-09 ONE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 22650-009-09 ONE
EAN / GTIN 5715411059244
Réf. fabricant 22650-009-09 ONE
Article hors catalogue L01190 149554
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • 1 sac suspendu
  • Peut être fixé facilement et individuellement grâce au système Click Pocket.
  • 1 poche ronde spacieuse avec fermeture à cordon et renfort CORDURA® à l’intérieur
  • Dimensions : 13 x 19 cm
  • NORME OEKO-TEX® STANDARD 100

Caractéristique(s):

  • Matériau: 100% polyester
  • information de sécurité: Standard
  • Groupe cible: Unisexe
  • Certifications: NORME OEKO-TEX® STANDARD 100
  • utilisation du produit: Vêtements de travail