• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Scopa da salotto Miscela di qualità granito 28 cm

Codice art.: 225059
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto Stubenbesen Qualitätsmischung granit 28 cm
Larghezza corpo 280 mm
Larghezza spazzola 280 mm
Collocamento setole miste di qualità
Forma dimensione utile Setole fitte
Con raschietto no
Per trucioli metallici no
Tipo di prodotto Scopa
Con foro di aggancio si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 225059
EAN / GTIN 4250560508874
Codice del produttore 225059
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Scopa da salotto Corpo in plastica Corpo in plastica particolarmente stabile. Set completo di posate con barba. Paletta adatta
Codice articolo 45 54 59.