• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stubenbesen Qualitätsmischung granit 28 cm

Artikel-Nr.: 225059
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Stubenbesen Qualitätsmischung granit 28 cm
Körperbreite 280 mm
Bürstenbreite 280 mm
Bestückung Qualitätsmischung
Besatzform voll besteckt
mit Kratzblech nein
für Metallspäne geeignet nein
Produktart Besen
mit Loch zum Aufhängen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 225059
EAN / GTIN 4250560508874
Herstellernummer 225059
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stubenbesen Kunststoffkörper Besonders stabiler Kunststoff-Körper. Volle Besteckung mit Bart. Passende Kehrschaufel
Artikel-Nr. 45 54 59.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb