• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PUNTE TRAPANO

Codice art.: 222A.T6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
⌀ Nominale DC 6 mm
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 222A.T6
EAN / GTIN 3148511506684
Codice del produttore 222A.T6
Numero-L L60130 5768
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per acciaio fino a 800 MPA, acciaio inossidabile, ghisa grigia, leghe di alluminio

Proprietà:

  • d [mm]: 6.0
  • L [mm]: 92
  • [g]: 15