• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

borsa a tracolla, Nero, Dimensioni ONE

Codice art.: 22250-012-09 ONE
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 22250-012-09 ONE
EAN / GTIN 5715411065139
Codice del produttore 22250-012-09 ONE
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • 1 borsa a tracolla
  • Può essere fissato in modo semplice e personalizzato con il sistema Click Pocket
  • Elevata resistenza e numerose tasche
  • 1 ampia tasca spaziosa con chiusura magnetica
  • 2 tasche più piccole per gli attrezzi
  • 2 anelli e supporto per il fissaggio del nastro adesivo
  • Passante per appendere dopo la rimozione
  • Dimensioni 16 x 22 cm
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Proprietà:

  • Materiale: 100% poliammide (CORDURA®)
  • Informazioni sulla sicurezza: Standard
  • Destinatari: Unisex
  • Certificazioni: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Utilizzo del prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Impostazioni del prodotto: CORDURA®, accessori per sistema Click Pocket