sac suspendu, Noir, Taille ONE

Réf.: 22250-012-09 ONE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 22250-012-09 ONE
EAN / GTIN 5715411065139
Réf. fabricant 22250-012-09 ONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • 1 sac suspendu
  • Peut être fixé facilement et individuellement grâce au système Click Pocket.
  • Grande résistance et nombreuses poches
  • 1 grande poche spacieuse avec fermeture magnétique
  • 2 petites poches pour les outils
  • 2 boucles et support pour fixer le ruban adhésif
  • Boucle pour suspendre après avoir retiré
  • Dimensions : 16 x 22 cm
  • NORME OEKO-TEX® STANDARD 100

Caractéristique(s):

  • Matériau: 100 % polyamide (CORDURA®)
  • information de sécurité: Standard
  • Groupe cible: Unisexe
  • Certifications: NORME OEKO-TEX® STANDARD 100
  • utilisation du produit: Vêtements de travail
  • Paramètres du produit: CORDURA®, accessoires pour système Click Pocket

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier