{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 52 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 97 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 102 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,4 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 43,3 mm | |
Inserto adatto | LOGU 0303.. | |
Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221965 52/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058781 | |
Codice del produttore | TX782238 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento MFH mini 52/5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
465,17 €
311,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
344,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | sì | sì |
⌀ Tagliente DC | 52 | 52 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
⌀ D3 | 45 | 40 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 102 | 102 |
Angolo rampa αmax. | 0,4 | 0,92 |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |