{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 52 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 97 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 102 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,4 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 43,3 mm | |
Inserto adatto | LOGU 0303.. | |
Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221965 52/8 | |
EAN / GTIN | 2050001929990 | |
Codice del produttore | TX781873 |