{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 42 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 77 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 82 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,52 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 33,3 mm | |
Inserto adatto | LOGU 0303.. | |
Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221965 42/7 | |
EAN / GTIN | 2050001929976 | |
Codice del produttore | TX781872 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento MFH mini 42/7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
416,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
386,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di regolazione κ | 15 | 20 |
Utilizzo fresa | Plunging ;Ramping ;Fresatura circolare | Fresatura circolare ;Fresatura circolare ;Fresatura circolare |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 42 | 42 |
⌀ D3 | 35 | 36 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 82 | 82 |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |