{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Esecuzione | es. curvata | |
| Con funzione di cricchetto | sì | |
| Angolo di lavoro minimo | 5 | |
| Processo di produzione | es. forgiata | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 36 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | Es. fosfatata al manganese; es. cromata | |
| Lunghezza complessiva | 470 mm | |
| Set | no | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno |
| Codice articolo | 2219557 | |
| EAN / GTIN | 4010886883426 | |
| Codice del produttore | 2219557 | |
| Numero-L | L60160 122 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |