Ringratel-steeksleutel 36 mm

Artikelnummer: 2219557
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2219557
EAN/GTIN 4010886883426
Nummer fabrikant 2219557
L-nummer L60160 122

Omschrijving

Omschrijving:

Met gelijke sleutelwijdtes
Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
platte uitvoering
hoge krachtoverbrenging

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 74 mm
  • Totale hoogte [mm]: 20 mm
  • Totale lengte [mm]: 470 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 70,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 75 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 18,9 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 10,2 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Terugdraaihoek: 5 °
  • Breedte over vlakken [mm]: 36,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen