• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Scopa da salotto Miscela di qualità 28 cm

Codice art.: 220352
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Larghezza corpo 280 mm
Materiale del corpo legno
Larghezza spazzola 280 mm
Collocamento setole miste di qualità
Forma dimensione utile Setole fitte
Colore della dimensione utile nero
Sistema di innesto Bustino universale avvitato
Tipo di prodotto Scopa
Con foro di aggancio no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 220352
EAN / GTIN 4250560508836
Codice del produttore 220352
Numero-L L00760 487
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Scopa da salotto Miscela di qualità Corpo in legno di faggio verniciato color noce, setole con barba.