• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Balai d’intérieur, mélange de qualité, 28 cm

Réf.: 220352
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Largeur du corps 280 mm
Matériau corps bois
Largeur brosse 280 mm
Placement qualité mixte
Forme de garnissage entièrement garni
Couleur garnissage noir
Système de manche support de manche universel vissé
Type de produit balai
Avec trou pour accrochage non

Identification et classification

Référence article 220352
EAN / GTIN 4250560508836
Réf. fabricant 220352
Article hors catalogue L00760 487
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Balai d’intérieur Mélange de qualité Corps en bois de hêtre verni couleur noyer, garniture avec barbe.