{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rivestimento | AlTiN | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 4 | |
| Diametro tagliente Dc | 2 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 7 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Angolo di spoglia | 32 gradi | |
| Classe di tolleranza | f9 | |
| Larghezza dello smusso angolare | 0,04 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Sporgenza A | 9 mm | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| A umido min. | idonea | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,013 mm | |
| Profondità di taglio max., Scanalature piene | 2 mm | |
| Profondità di taglio max., Contornatura | 7 mm | |
| A umido max. | idonea | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,011 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 6 mm | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Lunghezza codolo LS | 44 mm | |
| Olio | idonea | |
| Aria | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | HAIMER MILL | |
| Denominazione originale prodotto | HAIMER MILL VHM-Fräser SAFE-LOCK | |
| Materiale da lavorare | M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Diametro posizione libera D1 | 1,9 mm | |
| Numero taglienti attivi (lato frontale) Z | 4 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 gradi | |
| Passo dei taglienti | Es. irregolare | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
| Caratteristica angolo dell’elica | es. irregolare | |
| Gruppo di applicazioni utensile | N | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | acciaio < 900 N/mm2 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza funzionale | 58 mm | |
| Peso | 18 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN 6527 | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura circolare (fresatura in tondo) (FZI); Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per cave (fresatura forante) (FNB); Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Contenuto | parte singola | |
| Fattore di correzione fz | 2 | |
| Profondità di taglio min. | 0,04 mm | |
| Profondità di taglio utilizzo | Scanalature piene; Contornatura |
| Codice articolo | 220288 2 | |
| EAN / GTIN | 4034221123268 | |
| Codice del produttore | F2004NNL0200CDA | |
| Produttore/persona responsabile | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |