• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Stebelni rezkar VHM HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 2mm

Št. art.: 220288 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f9 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka AlTiN
Strategija odrezovanja HPC
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 4
Premer rezila Dc 2 mm
Dolžina rezila Lc 7 mm
Skupna dolžina L 58 mm
Premer držala DS 6 mm
Kot spirale 32 stopinj
Tolerančni razred f9
Globina reza maks. L2 2 mm; 7 mm
Širina posnetja roba 0,04 mm
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina A 22 mm
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala Standard
Tolerančni razred vpenjala h6
Dolžina držala LS 44 mm
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca HAIMER MILL VHM-Fräser
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Premer sprostitve D1 1,9 mm
Tip rezalnika ISO N
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 4
Smer sukanja desni
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Kot posnetja roba 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina L1 0 mm
Funkcionalna dolžina 58 mm
Masa 18 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave rezkanje podolgovatih lukenj (rezkanje utorov za zagozdo) (FNB)
Barvni prstan brez
vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 2
Globina reza min. 0,04 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 220288 2
EAN/GTIN 4034221123268
Številka proizvajalca F2004NNL0200CDA
Proizvajalec/odgovorna oseba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
480
Al (kratki odrezki)
N
480
Al > 10% Si
N
350
Jeklo < 500 N/mm
P
275
Jeklo < 750 N/mm
P
255
Jeklo < 900 N/mm
P
210
Jeklo < 1100 N/mm
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za univerzalno uporabo pri jeklenih materialih in visokolegiranih jeklih, zlasti INOX. S cilindričnim jedrom za optimizirano togost orodja pri utornem rezkanju. Zagotovljena procesna varnost pri poševnem pogrezanju in vrtalnem cirkularnem rezanju zaradi posebne geometrije čelnih rezil.
Vpenjalo orodja z zaporo proti izvlečenju SAFE-LOCK za dodatno sklenjeno obliko. V povezavi z vpenjalom orodja SAFE-LOCK varuje orodje pred izvlečenjem.

Opomba:

Vpenjalo orodja z zaporo proti izvlečenju SAFE-LOCK najdete v programu vpenjanja.