• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa in HMI HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 8mm

Codice art.: 220287 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f9 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento AlTiN
Materiale da taglio VHM
Norma DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 32 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 19 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 26 mm
⌀ Posizione libera D1 7,6 mm
Lunghezza complessiva L 64 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,16 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,044 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,052 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 220287 8
EAN / GTIN 2050002068155

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
480
Alluminio (a truciolo corto)
N
480
Alluminio > 10% Si
N
350
Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
255
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
Acciaio < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per l’impiego universale su materiali in acciaio e acciai altamente legati, in particolare INOX. Con nocciolo cilindrico per una rigidità ottimizzata dell’utensile durante la fresatura di scanalature. Sicurezza dei processi garantita nel ramping e nella fresatura a interpolazione grazie alla speciale geometria frontale.

Nota:

Per i portautensili con meccanismo antiribaltamento SAFE-LOCK si veda la parte del programma relativa alla tecnica di serraggio.
Forma HB: ordinare con n. art. 220287.