{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
| Danga | AlTiN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
| Dantų skaičius Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 26 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,6 mm | |
| Bendras ilgis L | 64 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,16 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
| Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 220287 8 | |
| EAN / GTIN | 2050002068155 |