• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig

Artikel-Nr.: 219819
Setpreis 10 Stück (6,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 10 St.
Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund nein
Nennlänge L 13,5 mm
Gewindegröße d1 M5
Antriebsprofil Torx Plus® IPR
Antriebsgröße 20IP
Gewindesteigung 0,8 mm
Oberfläche schwarz
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Anzugsschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Inhalt 10 St.
Material Stahl
Festigkeitsklasse 12.9
empfohlenes Anzugsmoment min. 5 Nm
empfohlenes Anzugsmoment max. 5 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 219819
EAN / GTIN 4045197321732
Herstellernummer 219819
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com