SNHX 1203 neutro ST1400

Codice art.: 218591 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    25,33 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    21,11 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
505 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNHX 1203
Modello ST1400
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,13 mm
Spessore inserti 3,2 mm
Per larghezza fessura ap 6 mm
Larghezza smusso 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,2 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218591 ST1400
EAN / GTIN 4045197656407

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili