• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SNHX 1203 neutro, Modello: INOX

Codice art.: 218591 INOX
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    22,23 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    18,52 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
713 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNHX 1103
Modello INOX
Tipo HB7535
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,13 mm
Spessore piastra centro Pz 3,2 mm
Per larghezza fessura ap 6 mm
Larghezza smusso 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Rivestimento rivestita
Spessore inserto E 3,2 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218591 INOX
EAN / GTIN 4045197656414
Codice del produttore 218591 INOX
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Prodotti correlati