• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare SNHX 1203, pentru freză-disc, carbură, neutru

Cod articol.: 218591 ST1400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,25 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    21,04 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Direcţie de utilizare neutru
Placă de tăiere grosime T 3,2 mm
Categorie HB7525
Recomandat pentru material Oțel (P)
Strat de acoperire TiCn-Al2O3
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0 mm
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 3,2 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 3,2 mm
Înălțime muchie așchietoare 12,7 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 3,2 mm
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Cod ISO SNHX 1203
lățime canelură de produs m 6 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 6 mm
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB7525
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 4 buc.
Clasa de toleranţă H
Greutate 6,4 g
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 218591 ST1400
EAN / GTIN 4045197656407
Număr producător 218591 ST1400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.