• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado SNHX 1203, para fresas de disco, metal duro, neutro

Número de artículo: 218591 ST1400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    26,10 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    21,76 € / 1 unidad
a petición
En stock
254 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU)
Dirección de uso neutro
Designación plaquita de corte SNHX 1203
Grosor de la inserción T 3,2 mm
Ancho de la placa de corte B 3,2 mm
Clase HB7525
Para material Acero (P)
Recubrimiento con recubrimiento
Material de corte MD
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 6 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 6 mm
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 3,2 mm
Longitud de la placa de corte L 12,7 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Diámetro de la placa de corte d 3,2 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C 0,25 mm
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO SNHX 1203
Ancho de ranura resultante m 6 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz 0,13 mm
Avance por diente máx. fz 0,13 mm
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante ST1400
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7525
Tipo de fijación de la plaquita de corte T (con taladro fijado tangencialmente sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SNHX 1203
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 SN1203004N
Tipo de producto Plaquita de corte
con código ISO sí
Cantidad de cortes 4 ud.
Clase de tolerancia H
Tipo de fijación Perforación
Número de opciones de uso 4 ud.
Peso 6,4 g
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 218591 ST1400
EAN / GTIN 4045197656407
Número del fabricante 218591 ST1400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.