SNHX 1203 neutre INOX

Réf.: 218591 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  26.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  22.35 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNHX 1103
Type INOX
Nuance HB7535
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,13 mm
Epaisseur plan de travail 3,2 mm
Pour largeur de rainure ap 6 mm
Chanfrein réalisable 0,25 mm
Nombre de changements/dents 4
Revêtement revêtu
Epaisseur plaquette E 3,2 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218591 INOX
EAN / GTIN 4045197656414

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :