{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | SNHX 1103 | |
| Modello | ST1400 | |
| Tipo | HB7525 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Avanzamento fz per dente | 0,13 mm | |
| Spessore piastra centro Pz | 2,7 mm | |
| Per larghezza fessura ap | 5 mm | |
| Larghezza smusso | 0,15 mm | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
| Spessore inserto E | 3,18 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| Codice articolo | 218581 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197656353 | |
| Codice del produttore | 218581 ST1400 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |