• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SNHX 1103, pro kotoučové frézy, tvrdokov, neutrální

Artiklové číslo: 218581 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    635,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    529,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Směr při použití neutrální
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Typ HB7525
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Povlak TiCn-Al2O3
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0 mm
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 2,7 mm
Výška řezné hrany 11 mm
Průměr řezné destičky d 2,7 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód SNHX 1103
Vytvářená šířka drážky m 5 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 5 mm
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7525
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Toleranční třída H
Způsob upevnění Otvor
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 4 g
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218581 ST1400
EAN / GTIN 4045197656353
Číslo výrobce 218581 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
170
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.