• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage SNHX 1103, pour fraises 3 tailles, Carbure, neutre

Réf.: 218581 ST1400
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    29,69 € / 1 unité
  • De 10 unités
    24,73 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
160 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage rainurage (FNU)
Sens d’utilisation neutre
Epaisseur de plaquette T 3,18 mm
Nuance HB7525
Pour matériau acier (P)
Revêtement TiCn-Al2O3
Nuance de coupe Carbure
rayon d’angle R 0 mm
Forme de base forme carrée
Epaisseur plaquette S 3,18 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 2,7 mm
Hauteur arête de coupe 11 mm
Diamètre plaquette d 2,7 mm
angle de pointe 90 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Code ISO SNHX 1103
Largeur de rainure à réaliser m 5 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 5 mm
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7525
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 4 pc.
Classe de tolérance H
Type de fixation Alésage
Exécution des dents chanfreinage et arrondi (S)
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Poids 4 g
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 218581 ST1400
EAN / GTIN 4045197656353
Réf. fabricant 218581 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
170
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.