• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze-disc DeepMILL-G Lăţime ap = 3 mm, TiAlN, ⌀ D: 40mm

Cod articol.: 218232 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză-disc cu alezaj
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 40 mm
Lăţime de tăiere B 3 mm
Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z 18
Lungimea totală L 6 mm
Material tăiș Carbură
Adâncime min. de tăiere, Canale complete 3 mm
Serie DeepMILL-G
Adâncime de tăiere max., Canale complete 9,2 mm
Denumirea producătorului Frässcheiben DeepMILL-G
Unghi de reglare 90 grad
Material tăiș, denumire producător HB720
Categorie HB720
Greutate 45 g
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE); Frezare canale (FNU)
Adâncimea intervenției pe tăietură 9,2 mm
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime de tăiere utizare Canale complete

Identificare și clasificare

Cod articol 218232 40
EAN / GTIN 2050001737106
Număr producător 164409
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
300
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Frezarea canalelor, canelare, structuri cu nervuri.
Cu DeepMILL-G se poate prelucra până la bază.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.