• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per fresatura senza profilo, HB7720, Larghezza fresa A: 1,5mm

Codice art.: 217258 1,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    84,99 € / 1 Articolo
  • da 3 Articolo
    70,82 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza fresa A (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza fresa A 1,5 mm
Tipo HB7720
Raggio R 0,1 mm
⌀ Esterno D 27,7 mm
Profondità di taglio massima Smax 6,8 mm
Modello P26
Numero taglienti Z 6
Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 217258 1,5
EAN / GTIN 4045197854018
Codice del produttore 217258 1,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
Acciaio < 55 HRC
H
60
Acciaio < 60 HRC
H
45
Acciaio < 65 HRC
H
35
Acciaio < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
a umido max.
 
a secco