Plăcuţă de frezare fără profil, HB7720, Lăţime de frezare A: 1,5mm

Cod articol.: 217258 1,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    82,49 € / 1 buc.
  • de la 3 buc.
    68,74 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de frezare A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nein
Grosimea plăcuţei 6,6 mm
Placă de tăiere lungime 6,8 mm
Placă de tăiere model pe dreapta
Cod ISO -P26; HOG-CPM26
Material tăiș Carbură
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător HB7720
Strat de acoperire TiAlN
Categorie HB7720
Placă de tăiere grosime 6,6 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere -P26
Denumire Inserție de tăiere HOG-CPM26
Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 6 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Greutate 16 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 217258 1,5
EAN / GTIN 4045197854018
Număr producător 217258 1,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat