• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací destička bez profilu, HB7720, Šířka frézy A: 1,5mm

Artiklové číslo: 217258 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    2 235,00 CZK / 1 ks
  • od 3 kusy
    1 862,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka frézy A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Počet břitů 6 ks
Povlak TiAlN
Typ HB7720
Označení výrobce Fräsplatte ohne Profil
Šířka řezné destičky B 1,5 mm
Průměr vnější D 27,7 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 6,8 mm
Řezné materiály, označení výrobce HB7720
Druh produktu Obráběcí vložka
Směr při použití pravý
Hmotnost 16 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217258 1,5
EAN / GTIN 4045197854018
Číslo výrobce 217258 1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
45
Ocel < 65 HRC
H
35
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré max.
 
suché