{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| ISO-Code | APKT 16..04 PDFR | |
| Rūšis | HU7710 | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Kampo spindulys R | 0,4 mm | |
| Tolerancijos klasė | K | |
| Tinka medžiagoms | Aliuminis | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 11 laipsniai | |
| Gamintojo pavadinimas | APKT 16..04 PDFR | |
| Bazinė forma | kvadrato formos | |
| Pjovimo plokštės plotis B | 9,44 mm | |
| Pjovimo plokštės storis S | 5,05 mm | |
| Pjovimo plokštės ilgis L | 16,23 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | dešininis | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 16,23 mm | |
| Kampų kampas | 85 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 7 mm | |
| Cutting depth ap, min. | 0,05 mm | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HU7710 | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Pjovimo briaunų modelis | nuožuln. ir suapvalint. (S) | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 2 vnt. | |
| Svoris | 9,27 g | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 215724 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197410924 | |
| Gamintojo numeris | 215724 ALU | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |