APKT 16..04 PDFR, HU7710, Type: ALU

Artikelnummer: 215724 ALU
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,19 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,83 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.314 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APKT 16..04 PDFR
geschikte houders AP..1604
Type ALU
Hoekradius 0,4 mm
Soort HU7710
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,18 mm
Bladdikte 5,05 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215724 ALU
EAN/GTIN 4045197410924
Nummer fabrikant 215724 ALU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
350
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan