APKT 16..04 PDFR ALU

Cikkszám: 215724 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,22 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,52 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
618 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód APKT 16..04 PDFR
Hozzávaló tartó AP..1604
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HU7710
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,18 mm
Lapvastagság 5,05 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215724 ALU
EAN / GTIN 4045197410924

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
700
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: