• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Coltello universale ∙ 167 mm

Codice art.: 2157

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di lama Lama trapezoidale
Materiale impugnatura fibra di vetro
Tecnologia per la sicurezza Arresto
Lunghezza complessiva 167 mm
Colore nero
Tipo di prodotto Lama
Caratteristiche Uso con una sola mano; Lama fissabile; Lama retrattile; Lama intercambiabile
Lame nell´impugnatura sì
Peso 80 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2157
EAN / GTIN 4000896013203
Codice del produttore 2157
Numero-L L60140 939
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Coltello universale
  • Alloggio per lame di ricambio
  • Con rispettivamente 1 lama a spezzare, 1 lama trapezoidale e 1 lama a gancio
  • Alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro
  • Inserimento e il blocco della lama con una sola mano
  • Blocco sicuro dell’asta della lama
  • Dimensioni / Lunghezza: 167 mm
  • Peso netto (kg): 0.08 kg