Navaja universal ∙ 167 mm

Número de artículo: 2157
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de hoja Láminas cortantes trapezoidales
Material mango fibra de vidrio
Tecnología de seguridad Bloqueo
Longitud total 167 mm
Color negro
Tipo de producto Cuchillo
Características Manejo monomanual; Cuchilla fijable; Hoja retráctil; Hoja intercambiable
Cuchillas en el mango sí
Peso 80 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 2157
EAN / GTIN 4000896013203
Número del fabricante 2157
Número L L60140 939
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla técnica multiusos
  • Canal de reserva para hojas de repuesto
  • 1 hoja fracturable, trapezoidal y en gancho por cada una
  • Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Manejo con una sola mano para la inserción y bloqueo de hojas
  • Bloqueo seguro de las hojas
  • Dimensiones / longitud: 167 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg