• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Messer ∙ Länge: 167 mm

Artikel-Nr.: 2157
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Klinge Trapezklinge
Material Griff Glasfaser
Sicherheitstechnik Arretierung
Länge gesamt 167 mm
Farbe schwarz
Produktart Messer
Eigenschaften Einhändig bedienbar; Klinge feststellbar; Klinge versenkbar; Klinge wechselbar
Klingen im Griff ja
Gewicht 80 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2157
EAN / GTIN 4000896013203
Herstellernummer 2157
L-Nummer L60140 939
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Technisches Mehrzweckmesser
  • Reservekanal für Ersatzklingen
  • Je 1 Abbrech-, Trapez- und Haken-Klinge
  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Einhandbedienung für Klingeneinzug und -Verriegelung
  • Sichere Verriegelung der Klinge
  • Abmessungen / Länge: 167 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg