Couteau universel ∙ 167 mm

Réf.: 2157
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Type de lame Lames trapézoïdales
Matériau poignée fibres de verre
sécurité blocage
Longueur totale 167 mm
Couleur noir
Type de produit couteaux
Caractéristiques possibilité d’utilisation d’une seule main; lame réglable; lame escamotable; lame interchangeable
Lames dans la poignée oui
Poids 80 g

Identification et classification

Référence article 2157
EAN / GTIN 4000896013203
Réf. fabricant 2157
Article hors catalogue L60140 939
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Couteau technique multi-usage
  • Logement pour les lames de rechange
  • 1 lame cassable, 1 lame en trapèze et 1 lame en crochet
  • Boîtier en matière plastique renforcée à la fibre de verre
  • Maniement de la lame d'une seule main et verrouillage
  • Verrouillage sûr de la lame
  • Dimensions / longueur : 167 mm
  • Poids net (kg): 0.08 kg