Inserto per fresatura APMT 133504 ER, per frese Softcut®, HB7520

Codice art.: 215321 ST900
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,47 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    11,22 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.137 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215321 ST900
EAN / GTIN 4045197601179
Codice del produttore 215321 ST900
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
340
Acciaio < 750 N/mm²
P
300
Acciaio < 900 N/mm²
P
260
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max. = 6 mm.