{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipi di lavorazione | Fresatura di scanalature (FNU) | |
| Numero taglienti | 4 pz. | |
| Codice ISO | SOET 120508 PDER | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Raggio di punta R | 0,8 mm | |
| Spessore inserto T | 5,56 mm | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Per materiale | Alluminio | |
| Serie | Softcut® HSI | |
| Denominazione originale prodotto | SOET 120508 PDER | |
| Forma di base | quadrata | |
| Spessore dell’inserto S | 5,56 mm | |
| Angolo di spoglia normale, tagliente principale | 15 grado | |
| Profondità di taglio ap, min. | 0,25 mm | |
| Gruppo di truciolabilità | N (metalli non ferrosi) | |
| Designazione inserto | SOET 120508 PDER | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Fattore di correzione fz | 2,5 |
| Codice articolo | 214863 ALU | |
| EAN / GTIN | 4069515060233 | |
| Codice del produttore | 214863 ALU | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |