{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Forma del codolo | a manicotto | |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
| Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
| ⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
| Inserto adatto | BG.. 15L5.. | |
| Codolo di serraggio | 219893 | |
| Vite di serraggio per perni | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | 214515 50/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197610676 | |
| Codice del produttore | 214515 50/3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |