Rovinná / rohová fréza 90° Aluking HPC s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky BG..

Artiklové číslo: 214515 50/3
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
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Aluking
Průměr břitu Dc 50 mm
Průměr otvoru upínače D3 22 mm
Celková délka L 40 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Úhel nastavení 90 stupeň
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Aluking Plan- / Eckfräser 90° HPC mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BG..
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Druh produktu Rohová fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička BG.. 15L5..

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214515 50/3
EAN / GTIN 4045197610676
Číslo výrobce 214515 50/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tangenciální rovinná / rohová fréza pro přesné rohy 90°. Zčásti s vertikálně nastavitelnými břity pro nejvyšší přesnost. Precizní uložení vyměnitelné destičky sevřením upínacího čepu.