Rezkalna glava za kotno/plano rezkanje 90° Aluking HPC 50/3 mm

Št. art.: 214515 50/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 50 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BG.. 15L5..
Vpenjalni čep 219893
Pritezni vijak za pritezne čepe 219894 (SW3; 5,0 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214515 50/3
EAN/GTIN 4045197610676

Opis

Izvedba:

Tangencialna rezkalna glava za kotno/plano rezkanje za natančne 90° kote. Z delno nastavljivimi rezili za največjo natančnost. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi vpenjanja z vpenjalnim čepom.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico