Fresa a spianare a 45° 63/5 mm

Codice art.: 214202 63/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
  • Angolo di regolazione κ: 45
  • Passo dei taglienti: differente
  • Strategia di truciolatura: MTC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 63 mm
Numero taglienti Z 5
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 45 grado
Passo dei taglienti differente
Strategia di truciolatura MTC
⌀ Esterno massimo Dmax 76 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 48 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Inserto adatto SE.. 1204..
Set di viti per inserti 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Norma Norma interna
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214202 63/5
EAN / GTIN 4067263001904

Descrizione

Esecuzione:

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,7 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti