{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | POMX 10T5ZESR R | |
| Forma di base | Pentagonale | |
| Larghezza inserto | 7,5 mm | |
| Spessore inserti | 5,9 mm | |
| Lunghezza inserti | 7,5 mm | |
| Esecuzione inserto | destro | |
| Lunghezza tagliente | 7,5 mm | |
| Altezza spigolo | 5,9 mm | |
| Diametro inserto | 14 mm | |
| Raggio di punta | 0,8 mm | |
| Lunghezza dello smusso angolare | 2 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 19 grado | |
| Angolo al vertice | 108 grado | |
| Larghezza smusso della superficie del truciolo | 0 mm | |
| Angolo dello smusso della superficie del truciolo | 16,5 grado | |
| Angolo di spoglia superiore | 16,5 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente principale) | 15 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) | 15 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente piano) | 20 grado | |
| Condizione di taglio | Interrotto | |
| Codice ISO | POMX 10T5ZESR R | |
| Diametro foro di fissaggio | 4,8 mm | |
| Lunghezza tergicristallo assiale | 2 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Gruppo di truciolabilità | S (materiali difficilmente truciolabili) | |
| Gruppo di applicazioni utensile | HOG | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HB9715 | |
| Rivestimento | TiAlN-PVD | |
| Tipo | HB9715 | |
| Spessore inserto | 5,9 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | PO10T5ZE3R | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 | PO10T5ZE3R | |
| Designazione inserto | POMX 10T5ZESR R | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Normativa | DIN ISO 1832 | |
| Numero taglienti | 5 pz. | |
| Verso di inserimento | destro | |
| Per materiale | Superleghe resistenti al calore (S) | |
| Classe di tolleranza | M | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a spianare (FPL) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | sgrossatura | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Esecuzione taglienti | Smussato (T) | |
| Condizione di taglio | interrotto | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 5 pz. | |
| Peso | 9,34 g | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Fattore di correzione fz | 2,5 |
| Codice articolo | 213178 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197714909 | |
| Codice del produttore | 213178 HART | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |