POMX 10T5ZESR R HART

Cikkszám: 213178 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,07 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,73 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 507 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód POMX 10T5ZESR R
Típus HART
Minőség HB9715
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 4,8 mm
Előtolás fz / fog 0,6 mm
Cserék / élek száma 5
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213178 HART
EAN / GTIN 4045197714909

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
50
Acél < 60 HRC
H
40
Acél < 65 HRC
H
35
Acél < 67 HRC
H
30
GG(G)
K
300
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Stabil lapka kivitel (vastagság = 5,9 mm).
Pozitív nagy előtolású geometria.
Síkvágóél hossza: 2 mm a nagyon jó felületminőség érdekében.
Különösen gazdaságos az 5 vágóél következtében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: