• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa ad alto avanzamento Power Q mini con codolo Weldon, per inserti ANGX, ⌀ D / Numero taglienti Z: 16/2mm

Codice art.: 213052 16/2
Sconto
181,21 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Utilizzo fresa: Ramping; Fresatura circolare; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Q
⌀ Tagliente DC 16 mm
Numero taglienti Z 2
Forma del codolo codolo Weldon
Utilizzo fresa Ramping; Fresatura circolare; Plunging
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 10 mm
Sporgenza totale L1 30 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 100 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 26 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 30 mm
Fresatura a interpolazione ap 1 mm
Angolo rampa αmax. 2,39 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 8,4 mm
Inserto adatto ANGX10T308ZE.R
Angolo di regolazione κ 20 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 213052 16/2
EAN / GTIN 4062406566319
Codice del produttore 213052 16/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura ad alto avanzamento per diametri di lavorazione più piccoli e profondità d’impiego maggiori. Particolarmente efficace grazie all’elevato numero di taglienti.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 269028 18 (7IP, 1,2Nm).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Power Q" Visualizza tutto