XDPW 120408 SR ST1400

Codice art.: 212973 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
518 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDPW 120408 SR
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 2,6 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,8 mm
Avanzamento fz per dente 1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212973 ST1400
EAN / GTIN 4045197812667

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
160
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili